Digitaalinen työntömitta tiedostoliitäntä 300 mm

Tuote nro.: 412729 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 26,11 € /kpl
  • 22,14 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 13385
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
  • Mittausarvon varmistus: MAHR Reference-Lock -järjestelmä
  • Raaka-aine: INOX

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi ISO 13385
    Mittausalue 0 mm - 300 mm
    Lukema 0,01 mm
    Lukema 0,0005 tuuma
    Lukema valittavissa mm/tuumaa
    Mittapoikkeama E MPE ±0,04 mm
    Syvyysmitta käytettävissä ei
    Liitäntä RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
    Leukapituus 64 mm
    LCD-näytön merkkikorkeus 8,5 mm
    Mittausarvon varmistus MAHR Reference-Lock -järjestelmä
    Käyttöaika n. 3 vuotta
    mittaustekniikka digitaalinen
    Raaka-aine INOX
    kaikki osat Karkaistu
    Pakkaus kestävä rasia
    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
    Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
    Tuotetyyppi Yleiskäyttöinen työntömitta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 412729 300
    EAN / GTIN 4059192002183
    Valmistajan numero 4103020

    Kuvaus

    Malli:

    Selkeä ja helppolukuinen LCD-näyttö, merkkikorkeus 8,5 mm. Nykyaikainen, energiatehokas mittausjärjestelmä, käyttöaika n. 3 vuotta. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet. Hierretyt ohjaimet, mittauspinnat hienohierretty.
    Ilman syvyysmittaa.

    Toimituksen sisältö:

    Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

    Erikoistarvike:

    Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.