{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulkomitta pituus | 275 mm | |
Ulkomitta leveys | 125 mm | |
Ulkomitta korkeus | 43 mm | |
Pituus arvossa G | 11 | |
Leveys G | 5 | |
Sisäpituus | 266 mm | |
Sisäleveys | 103 mm | |
Sisäkorkeus | 33 mm | |
Tuotetyyppi | Box |
Tuotekoodi | 412474 MS150 | |
EAN / GTIN | 4062406698034 | |
Valmistajan numero | 412474 MS150 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Muovikotelo, Tyyppi: MS150
pyynnöstä
Varastossa
368 kappaletta varastossa
13,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
288 kappaletta varastossa
17,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkomitta leveys | 125 mm | 125 mm |
Ulkomitta korkeus | 43 mm | 36 mm |
Sisäleveys | 103 mm | 102 mm |
Sisäkorkeus | 33 mm | 27 mm |
Sisäpituus | 266 mm | 267 mm |
Leveys G | 5 | 5 |
Tuotetyyppi | Box | Box |