{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 200 mm | |
Lukema | 0,05 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Jaotus | 1/20 mm | |
Jaotus | 1/128 tuuma | |
Asteikko kromattu | kyllä | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,05 mm | |
Syvyysmitta käytettävissä | kyllä | |
Syvyysmitta | kulmikas 3,7×1,4 | |
Kiinnitys | Lukitusruuvi yläpuolella | |
Ohjaus | Korotetut liukupinnat | |
Leukapituus | 50 mm | |
Ristikärkien pituus | 20,5 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | Tasku | |
Paino | 180 g | |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Tuotekoodi | 412101 200 | |
EAN / GTIN | 4946368110189 | |
Valmistajan numero | 530-114 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Työntömitta 200 mm
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
108,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
341 kappaletta varastossa
93,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
493 kappaletta varastossa
67,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
150 kappaletta varastossa
93,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kaikki osat | Karkaistu | Karkaistu | Karkaistu | Karkaistu |
Kiinnitys | Lukitusruuvi yläpuolella | Lukitusruuvi yläpuolella | Lukitusruuvi yläpuolella | Lukitusruuvi yläpuolella |
Mittausalue | 200 mm | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm |
Standardi | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Jaotus | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen | analoginen | analoginen |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,03 mm |