{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus | 306 mm | |
Leveys | 226 mm | |
Korkeus | 182 mm | |
Imuteho | 16 m3/h | |
Moottorin jännite | 230 V | |
Moottorin teho | 0,55 kW | |
Paino | 18 kg | |
Tuotetyyppi | Tyhjiögeneraattori |
Tuotekoodi | 385010 VP3 | |
EAN / GTIN | 2050001717429 | |
Valmistajan numero | 82115 |