{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus | 271 mm | |
Leveys | 258 mm | |
Korkeus | 296 mm | |
Imuteho | 10 m3/h | |
Moottorin jännite | 230 V | |
Moottorin teho | 0,4 kW | |
Paino | 18 kg | |
Tuotetyyppi | Tyhjiögeneraattori |
Tuotekoodi | 385010 VP2 | |
EAN / GTIN | 2050002082649 | |
Valmistajan numero | 95969 |