Sähköinen kestomagneettikiinnityslevy UniPower UniPower 408UP

Tuote nro.: 382000 408UP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 790 mm
Leveys 400 mm
Korkeus 51 mm
Napojen lukumäärä 32
Napajako 62 mm
Paino 115 kg
Suurin pitovoima 193 kN
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Magneettikiinnityslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 382000 408UP
EAN / GTIN 2050001777706
Valmistajan numero QX408UP

Kuvaus

Malli:

  • Innovatiivinen ja patentoitu yksilohkorakenne maksimoi jäykkyyden ja luotettavuuden.
  • Kierreholkit kussakin navassa erittäin kestävää materiaalia.
  • Magneettipinnassa modulaariset napalevyt.
  • Kierreholkit kussakin navassa erittäin kestävää materiaalia.
  • Kestävä Monoblock-rakenteen ja sisäänrakennettujen lamellitasojen ansiosta.

Etu:

  • Värinätön lastuaminen säästää työkalua ja konetta.
  • Viiden sivun työstö ilman virhemuotoja.
  • Liikeratojen täydellinen käytettävyys.
  • Selkeä valmisteluaikojen säästö.
  • Sähkökatkoksista ei ole haittaa.
  • Nopea ja tarkka pinnansuuntainen jyrsintä.
  • Tasainen kiinnitysvoima koko kiinnityspinnalle.
  • Matala rakenne
  • Erittäin suuri pitovoima
  • Työkappaleiden helppo ja nopea asemointi.

Käyttö:

Käytetään muottien, laitteiden ja koneiden valmistuksessa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää ST200FA-ohjauksen ja 5-nastaisen liittimen magnettikiinnityspöydän ohjausta varten.

Erikoistarvike:

Napajatkokset nro 382010.

Ohje:

Asennuspaketti useiden sähköisten kestomagneettikiinnityslevyjen ohjaamiseen toimitetaan pyydettäessä!
Virtakaapeli toimitetaan ilman liitäntäpistoketta. Verkkoliitäntä 400 V / 50 Hz.