Napajatkokset sähköiselle kestomagneettikiinnityslevylle UniPower PMQ

Tuote nro.: 382010 PMQ
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    75,90 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    63,25 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 60 mm
Leveys 60 mm
Korkeus 41 mm
Malli liikkuva
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 382010 PMQ
EAN / GTIN 2050001777737
Valmistajan numero PMQ 60/40

Kuvaus

Etu:

  • Nopea ja varma epätasaisten osien kiinnitys.
  • Tasainen kiristysvoima koko pinnan laajuudelta vääristämättä työkappaletta.
  • Vääntyneiden hitsattujen rakenteiden kiinnitys erittäin nopeasti.
  • Mahdollistaa porauksen työkappaleen läpi vahingoittamatta magneettilevyä.

Sopii:

Nro 382000.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin