{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus | 200 mm | |
Leveys | 70 mm | |
Korkeus | 51 mm | |
Korkeustoleranssi | +0,5 / -2 mm | |
Magneettikentän korkeus | 4 mm | |
Paino | 4,2 kg | |
Nimellispitovoima | 180 N/cm2 | |
Tuotetyyppi | Magneettikiinnityslevy |
Tuotekoodi | 380870 200 | |
EAN / GTIN | 4045197311320 | |
Valmistajan numero | 242.05-ND200-MS |