Neodym-magneettikiinnityskuutio 140 mm

Tuote nro.: 380870 140
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 140 mm
Leveys 70 mm
Korkeus 51 mm
Korkeustoleranssi +0,5 / -2 mm
Magneettikentän korkeus 4 mm
Paino 3 kg
Nimellispitovoima 180 N/cm2
Tuotetyyppi Magneettikiinnityslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 380870 140
EAN / GTIN 4045197311313
Valmistajan numero 242.05-ND100-MS

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin suuri pitovoima erikoismenetelmän ansiosta.
  • Tukeva täysteräsrunko, päälle-/poiskytkentä otsapuolella.
  • Lamellit 2 mm:n messinkiä / 4 mm:n terästä.
  • Neodyymimagneettijärjestelmä.

Käyttö:

  • Vaikeasti kiinnitettäville työkappaleille, kuten ferriiteille ja kobolttiseosteisille kovametalleille.
  • Kipinätyöstöön ja hiontaan

Ohje:

Sovittimia saatavana kaikille markkinoilla oleville nollapistekiinnitysjärjestelmille GARANT Zeroclamp (Partool, 3R, Mecatool, Erowa jne.) lisävarusteena. Anna tilattaessa vastaavat tiedot.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin