{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6842 | |
Reikien etäisyys g | 57 mm | |
Reikien etäisyys e | 70 mm | |
Reikien etäisyys f | 65 mm | |
Kiinnityskorkeus h ruuvin puoliväliin | 55 mm | |
Reiän ⌀ d | 11 mm | |
Liikepituus | 50 mm | |
Pitovoima P (työntö ja veto) | 25 000 N | |
Kokonaiskorkeus H | 179 mm | |
Kokonaispituus L | 460 mm | |
Puristuskara | M12×50 mm | |
Tuotetyyppi | Työntötankokiinnitin |
Tuotekoodi | 376720 7 | |
EAN / GTIN | 4020772008598 | |
Valmistajan numero | 557404 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Raskas työntötankopuristin 7
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
224,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa
30,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
627 kappaletta varastossa
26,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
524 kappaletta varastossa
24,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Puristuskara | M12×50 mm | M4×20 mm | M8×50 mm | M6×37 mm |
Pitovoima P (työntö ja veto) | 25 000 N | 450 N | ||
Kiinnityskorkeus h ruuvin puoliväliin | 55 mm | 12,7 mm | ||
Liikepituus | 50 mm | 16 mm | ||
tyyppi | 6842 | 376715 0 | ||
Kokonaiskorkeus H | 179 mm | 38 mm | ||
Tuotetyyppi | Työntötankokiinnitin | Työntötankokiinnitin | Työntötankokiinnitin | Työntötankokiinnitin |