{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysvoima | 3 000 N | |
Automaattinen korkeudensäätö S | 13 mm | |
enimm. kiinnityskorkeus | 35 mm | |
Puristuskara | M8×50 mm | |
Tuotetyyppi | Työntötankokiinnitin |
Tuotekoodi | 376410 25 | |
EAN / GTIN | 4045197953346 | |
Valmistajan numero | 376410 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Työntötankokiinnitin, muunnettavissa 25
pyynnöstä
Varastossa
627 kappaletta varastossa
26,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa
30,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
524 kappaletta varastossa
24,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Puristuskara | M8×50 mm | M4×20 mm | M6×37 mm |
Pitovoima P (työntö ja veto) | 450 N | ||
Kiinnityskorkeus h ruuvin puoliväliin | 12,7 mm | ||
Liikepituus | 16 mm | ||
tyyppi | 376715 0 | ||
Kokonaiskorkeus H | 38 mm | ||
Tuotetyyppi | Työntötankokiinnitin | Työntötankokiinnitin | Työntötankokiinnitin |