{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6844J | |
Liikepituus | 21,5 mm | |
Pitovoima P (työntö ja veto) | 1 000 N | |
Kokonaiskorkeus H | 73 mm | |
Kokonaispituus L | 161,5 mm | |
Puristuskara | M6 × 25 mm | |
Otsapuolinen kierre kiinnittimessä | M 16×1,5 mm | |
Tuotetyyppi | Työntötankokiinnitin |
Tuotekoodi | 376700 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008543 | |
Valmistajan numero | 557397 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Työntötankokiinnitin lyhyt rakenne, Tyyppi: 2
pyynnöstä
Varastossa
183 kappaletta varastossa
48,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
196 kappaletta varastossa
33,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Puristuskara | M6 × 25 mm | M6×40 mm |
Pitovoima P (työntö ja veto) | 1 000 N | 900 N |
Liikepituus | 21,5 mm | 19 mm |
Otsapuolinen kierre kiinnittimessä | M 16×1,5 mm | M 16×1,5 mm |
tyyppi | 6844J | 376725 2 |
Kokonaiskorkeus H | 73 mm | 74 mm |
Tuotetyyppi | Työntötankokiinnitin | Työntötankokiinnitin |