{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6832J | |
Reikien etäisyys e | 13-14,5 mm | |
Reiän ⌀ d | 5,2 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 25,5 mm | |
Puristusvoima P1 | 800 N | |
Puristusvoima P2 | 1 100 N | |
Kokonaiskorkeus | 43 mm | |
Kokonaispituus | 120 mm | |
Puristuskara | M5×30 mm | |
Tuotetyyppi | Vaakapuristin |
Tuotekoodi | 376630 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008161 | |
Valmistajan numero | 557341 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaakapuristin vaakajalusta 1
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
32,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
209 kappaletta varastossa
21,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Puristuskara | M5×30 mm | M5×30 mm |
Reiän ⌀ d | 5,2 mm | 5,2 mm |
Kokonaiskorkeus | 43 mm | 38 mm |
Kokonaispituus | 120 mm | 105 mm |
Puristusvoima P1 | 800 N | 460 N |
Puristusvoima P2 | 1 100 N | 700 N |
Reikien etäisyys e | 13-14,5 mm | 13,5 mm |