{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6832J | |
Reikien etäisyys e | 11,5-15,5 mm | |
Reiän ⌀ d | 4,6 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 20 mm | |
Puristusvoima P1 | 250 N | |
Puristusvoima P2 | 400 N | |
Kokonaiskorkeus | 33 mm | |
Kokonaispituus | 79 mm | |
Puristuskara | M4×25 mm | |
Tuotetyyppi | Vaakapuristin |
Tuotekoodi | 376630 0 | |
EAN / GTIN | 4020772008154 | |
Valmistajan numero | 557340 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaakapuristin vaakajalusta 0
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
22,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
311 kappaletta varastossa
15,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Reiän ⌀ d | 4,6 mm | 4,3 mm |
Kokonaispituus | 79 mm | 77 mm |
Puristusvoima P2 | 400 N | 380 N |
Reikien etäisyys e | 11,5-15,5 mm | 11,2 mm |
tyyppi | 6832J | 376625 0 |
Tuotetyyppi | Vaakapuristin | Vaakapuristin |
Kiinnityskorkeus H | 20 mm | 8 mm |