Vaarnaruuvi DIN 6379 M14X160

Tuote nro.: 375380 M14X160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre M × Pituus L Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6379
Kierre M14 × 160
Pituus a 143 mm
Pituusb 100 mm
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375380 M14X160
EAN / GTIN 4020772081393
Valmistajan numero 81398

Kuvaus

Malli:

Valssattu kierre.

Käyttö:

Yksilölliseen T-uraruuvien kokoamiseen urakappaleiden nro 375315 − 375330, muttereiden nro 375385 − 378395 ja aluslevyjen nro 37 5340 − 37 5360 kanssa.

Standardi:

DIN 6379

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä
Lujuusluokka:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin