Vaarnaruuvi DIN 6379 M12X200

Tuote nro.: 375380 M12X200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
460 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre M × Pituus L Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6379
Kierre M12 × 200
Pituus a 185 mm
Pituusb 125 mm
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375380 M12X200
EAN / GTIN 4020772084882
Valmistajan numero 84889

Kuvaus

Malli:

Valssattu kierre.

Käyttö:

Yksilölliseen T-uraruuvien kokoamiseen urakappaleiden nro 375315 − 375330, muttereiden nro 375385 − 378395 ja aluslevyjen nro 37 5340 − 37 5360 kanssa.

Standardi:

DIN 6379

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä
Lujuusluokka:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin