Aseteltava aluslevy Muoto C M8

Tuote nro.: 375350 M8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
375 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteelle Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6319C
Kierteelle M8
porauksen ⌀ d1 8,4 mm
ulko-⌀ d3 17 mm
Paksuus h2 3,2 mm
Tuotetyyppi Aseteltava aluslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375350 M8
EAN / GTIN 4020772081737
Valmistajan numero 81737

Kuvaus

Malli:

Muodot C ja D hiiletyskarkaistu, muoto G nuorrutettu.

Käyttö:

Kulmatasaus 3 asteeseen saakka sarjavalmistuksessa.

Standardi:

DIN 6319 (muoto G, normin DIN 6319 mukainen).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin