Aseteltava aluslevy Muoto C M20

Tuote nro.: 375350 M20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteelle Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6319C
Kierteelle M20
porauksen ⌀ d1 21 mm
ulko-⌀ d3 36 mm
Paksuus h2 6,3 mm
Tuotetyyppi Aseteltava aluslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375350 M20
EAN / GTIN 4020772081782
Valmistajan numero 81786

Kuvaus

Malli:

Muodot C ja D hiiletyskarkaistu, muoto G nuorrutettu.

Käyttö:

Kulmatasaus 3 asteeseen saakka sarjavalmistuksessa.

Standardi:

DIN 6319 (muoto G, normin DIN 6319 mukainen).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin