T-Nutenschraube (12.9.) erillinen 2020315

Tuote nro.: 375310 2020315
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 787
T-uran nimellismitta 20 mm
Kierre G M20
Pituus L 315 mm
Kierteen pituus b 190 mm
kapea sivun leveys a 19,7 mm
Sivun leveys e 32 mm
Korkeus k 12 mm
Tuotetyyppi Uraruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375310 2020315
EAN / GTIN 4020772086459
Valmistajan numero 86454

Kuvaus

Malli:

T-uraruuvi, taottu ja valssattu kierre.
Kestävä malli, lujuusluokka = 12.9

Standardi:

DIN 787

Toimituksen sisältö:

Yksittäin, ilman mutteria ja aluslevyä.

Erikoistarvike:

Aluslevyt - katso nro 375340 ja korkeat mutterit, katso nro 375385.

Ohje:

  • Lukuesimerkki − Koko 6625 tarkoittaa: T-ura = 6 mm, kierre G = M6, pituus L = 25 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin