{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 787 | |
T-uran nimellismitta | 14 mm | |
Kierre G | M12 | |
Pituus L | 200 mm | |
Kierteen pituus b | 120 mm | |
kapea sivun leveys a | 13,7 mm | |
Sivun leveys e | 22 mm | |
Korkeus k | 8 mm | |
Tuotetyyppi | Uraruuvi |
Tuotekoodi | 375310 1412200 | |
EAN / GTIN | 4020772086213 | |
Valmistajan numero | 86215 |