{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Uraleveys a | 16 mm | |
tyyppi | 6314AV | |
Kiinnityskorkeus h | 13 mm - 58 mm | |
T-uraruuvi DIN 787, nro 375300 | koko 1616125 | |
Pituus L | 125 mm | |
Leveys B | 50 mm | |
Korkeus H | 25 mm | |
Olakekorkeus A1 | 10 mm | |
Olakesyvyys A2 | 12,5 mm | |
Kärjen etäisyys e urasta | 26 mm | |
Uran pituus f | 45 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnitysrauta |
Tuotekoodi | 370685 16 | |
EAN / GTIN | 4020772074630 | |
Valmistajan numero | 74633 |