{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Uraleveys a | 12 mm | |
tyyppi | 6314AV | |
Kiinnityskorkeus h | 10 mm - 48 mm | |
T-uraruuvi DIN 787, nro 375300 | koko 1212100 | |
Pituus L | 100 mm | |
Leveys B | 40 mm | |
Korkeus H | 20 mm | |
Olakekorkeus A1 | 8 mm | |
Olakesyvyys A2 | 10 mm | |
Kärjen etäisyys e urasta | 21 mm | |
Uran pituus f | 40 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnitysrauta |
Tuotekoodi | 370685 12 | |
EAN / GTIN | 4020772074593 | |
Valmistajan numero | 74591 |