{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 508 | |
Standardi | DIN 508 | |
Leveys a | 13,7 mm | |
Leveys e | 22 mm | |
Korkeus k | 8 mm | |
Pituus | 22 mm | |
Kierteen koko | M8 | |
Kapp.korkeus | 16 mm | |
T-uran nimellismitta | 14 mm | |
Kierteellinen | kyllä | |
Materiaali | Nuorrutusterästä | |
Lujuusluokka | 10 | |
Tuotetyyppi | Urakappale |
Tuotekoodi | 370520 14 | |
EAN / GTIN | 4020772140328 | |
Valmistajan numero | 140327 |