Ketjunkiristystyökalu

Tuote nro.: 370270
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Duo
Ketjun pituus 1 m
Pituus L 108 mm
Leveys B 40 mm
Korkeus H 89 mm
Enimmäiskiinnitysvoima 16 kN
Suurin kiristysmomentti 70 Nm
Avainkoko kiinnitysruuvi AV 11
Tuotetyyppi Ketjukiristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370270
EAN / GTIN 2050001769176
Valmistajan numero 06-041

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Sis. tarttumisyksikön ketjulle.

Erikoistarvike:

Katso nro 370350370560.

Ohje:

Kiinnitysruuvit nro 370450370470 eivät kuulu toimitukseen.