Pienoiskiinnitin Duo

Tuote nro.: 370260
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Duo
Enimmäiskiinnitysvoima − puristusvarsi sisääntyönnettynä 11 kN
Enimmäiskiinnitysvoima − puristusvarsi ulosvedettynä 8 kN
Pituus L 120 mm
Leveys B 40 mm
Korkeus H 95 mm
Ulottuma A (taivutettu puristusvarsi) 48 mm - 91 mm
Ulottuma A (suora puristusvarsi) 46 mm - 88 mm
Kiinnityskorkeus puristus S (taivutettu puristusvarsi) 38 mm - 129 mm
Kiinnityskorkeus puristus S (suora puristusvarsi) 0 mm - 80 mm
Kiinnityskorkeus nosto S (taivutettu puristusvarsi) 4 mm - 94 mm
Kiinnityskorkeus nosto S (suora puristusvarsi) 52 mm - 142 mm
Tuotetyyppi Pienoiskiinnitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370260
EAN / GTIN 4045197312914
Valmistajan numero 21-021

Kuvaus

Malli:

  • 2 erilaista puristusvartta (suora ja taivutettu).
  • Nostaminen lisäksi mahdollista puristusvarsi kääntämällä.

Erikoistarvike:

Katso nro 370350370560.

Ohje:

Kiinnitysruuvit nro 370450370470 eivät kuulu toimitukseen.