Pienoiskiinnitin Piccolo 54 mm

Tuote nro.: 370170 54
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulottuma A (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja piccolo
Ulottuma A 54 mm
Kiristyskorkeus S −15 mm - 58 mm
Pituus L 73 mm
Leveys B 32 mm
Korkeus H 62,5 mm
Enimmäiskiinnitysvoima 6,5 kN
Suurin kiristysmomentti 30 Nm
Tuotetyyppi Pienoiskiinnitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370170 54
EAN / GTIN 4045197312891
Valmistajan numero 07-021

Kuvaus

Malli:

Pienkiinnittimet pystysuoraan puristamiseen.

Erikoistarvike:

Katso nro 370350370560.

Ohje:

Kiinnitysruuvit nro 370450370470 eivät kuulu toimitukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin