{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | piccolo | |
Ulottuma A | 100 mm | |
Kiristyskorkeus S | −40 mm - 90 mm | |
Pituus L | 73 mm | |
Leveys B | 32 mm | |
Korkeus H | 62,5 mm | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 4,2 kN | |
Suurin kiristysmomentti | 30 Nm | |
Tuotetyyppi | Pienoiskiinnitin |
Tuotekoodi | 370170 100 | |
EAN / GTIN | 4045197312907 | |
Valmistajan numero | 07-026 |