Korkeusosa pitkä 4

Tuote nro.: 370093 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 7600z
T-uraleveys 22 mm
Tyyppi 4
Kiinnitysruuvi G M20
A 80 mm
B 58 mm
L 175 mm
Kiinnitysruuvi G1 M10
Tuotetyyppi Korkeusosa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370093 4
EAN / GTIN 4020772003456
Valmistajan numero 554825

Kuvaus

Malli:

  • Taottu välielementti, seostettua nuorrutusterästä, sinkitty mustaksi.
  • Muut kiinnityskorkeudet mahdollisia useiden korkeuselementtien avulla.

Toimituksen sisältö:

Mukana kiinnityssarja ja sylinteriruuvi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin