Korkeusosa pitkä 1/2

Tuote nro.: 370093 1/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 7600z
T-uraleveys 14 mm
Tyyppi 1 / 2
Kiinnitysruuvi G M12
A 60 mm
B 44,5 mm
L 135 mm
Kiinnitysruuvi G1 M8
Tuotetyyppi Korkeusosa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370093 1/2
EAN / GTIN 4020772003418
Valmistajan numero 554821

Kuvaus

Malli:

  • Taottu välielementti, seostettua nuorrutusterästä, sinkitty mustaksi.
  • Muut kiinnityskorkeudet mahdollisia useiden korkeuselementtien avulla.

Toimituksen sisältö:

Mukana kiinnityssarja ja sylinteriruuvi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin