{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 764CC | |
T-uraleveys | 22 mm | |
Kiinnitysruuvi G | M20 | |
Kiinnitys-korkeus h-H | 7 mm - 88 mm | |
Kiinnitysvoima | 49 kN | |
A | 52 mm | |
A1 | 125 mm | |
B | 75 mm | |
B1 | 25 mm | |
L | 175 mm | |
Säätöalue V | 19 mm - 165 mm | |
Avainkoko SW | 12 mm | |
Korkeusosan kanssa | ei | |
Kiinnitysruuvi G1 | M24 | |
Tuotetyyppi | Voimapuristin |
Tuotekoodi | 370091 4 | |
EAN / GTIN | 4020772003159 | |
Valmistajan numero | 554198 |