{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 764CC | |
T-uraleveys | 18 mm | |
Kiinnitysruuvi G | M16 | |
Kiinnitys-korkeus h-H | 6 mm - 68 mm | |
Kiinnitysvoima | 30 kN | |
A | 36 mm | |
A1 | 85 mm | |
B | 54 mm | |
B1 | 18 mm | |
L | 135 mm | |
Säätöalue V | 16 mm - 114 mm | |
Avainkoko SW | 8 mm | |
Korkeusosan kanssa | ei | |
Kiinnitysruuvi G1 | M16 | |
Tuotetyyppi | Voimapuristin |
Tuotekoodi | 370091 2 | |
EAN / GTIN | 4020772004651 | |
Valmistajan numero | 556187 |