{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leveys B | 50 mm | |
⌀ D2 | 7,4 mm | |
Korkeus H | 42 mm | |
Enimmäistyöstösyvyys T | 10 mm | |
Kiinnitysvoima | 2,5 kN | |
Suurin kiristysmomentti | 7,5 Nm | |
Tuotetyyppi | Kiilakiinnitin |
Tuotekoodi | 370089 40X32 | |
EAN / GTIN | 2050001962096 | |
Valmistajan numero | K1169.32040 |