{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leveys B | 72 mm | |
⌀ D2 | 11,4 mm | |
Korkeus H | 63 mm | |
Enimmäistyöstösyvyys T | 15 mm | |
Kiinnitysvoima | 5,5 kN | |
Suurin kiristysmomentti | 46 Nm | |
Tuotetyyppi | Kiilakiinnitin |
Tuotekoodi | 370089 100X50 | |
EAN / GTIN | 2050001962126 | |
Valmistajan numero | K1169.50100 |