Hiottu kiinnityskoukku M16, Tyyppi: 9

Tuote nro.: 370074 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 9
H1 75 mm
korkeus H2 36 mm
Pituus 1 60 mm
Fmax. 33 kN
Suurin kiristysmomentti 127,4 Nm
⌀ Dh7 32 mm
Tuotetyyppi Kiinnityskoukku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370074 9
EAN / GTIN 2050001962041
Valmistajan numero K0014.316160

Kuvaus

Käyttö:

Työkappaleiden tilaa säästävään kiinnittämiseen.
Suuremmat kiinnitysvoimat, enemmän tukevuutta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin