Hiottu kiinnityskoukku M16 8

Tuote nro.: 370074 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi 8
    H1 75 mm
    korkeus H2 36 mm
    Pituus 1 50 mm
    Fmax. 38 kN
    Suurin kiristysmomentti 147 Nm
    ⌀ Dh7 32 mm
    Tuotetyyppi Kiinnityskoukku

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 370074 8
    EAN / GTIN 2050001962034
    Valmistajan numero K0014.316150

    Kuvaus

    Käyttö:

    Työkappaleiden tilaa säästävään kiinnittämiseen.
    Suuremmat kiinnitysvoimat, enemmän tukevuutta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin