Heilurialusta Paljas, ulkokierre, takaisinkääntyvä M5

Tuote nro.: 370068 M5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

kierre M Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    kierre M M5
    Ulko-⌀ D 18 mm
    Ulko-⌀ D1 15 mm
    Korkeus H 14 mm
    ⌀ D3 7 mm
    enimmäiskantavuus (staattinen) 30 kN
    Tuotetyyppi Heilurialusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 370068 M5
    EAN / GTIN 4059245000982

    Kuvaus

    Malli:

    • Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.
    • Kuulan pyörähtäminen estetty.

    Itsenäinen palautus alkuasentoon.
    Ulkokierteellinen.

    Käyttö:

    Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

    Ohje:

    Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin