Vetokiinnitin epäkeskolla, Kierre: M8

Tuote nro.: 370051 M8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus L 44 mm
Korkeus H 23 mm
Leveys B1 32 mm
Leveys B2 10 mm
Liikepituus 4 mm
Kiinnitysvoima 3,5 kN
Suurin kiristysmomentti 45 Nm
Tuotetyyppi Vetokiinnitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370051 M8
EAN / GTIN 4059245559725

Kuvaus

Etu:

  • Kompakti rakenne.
  • Osien nopea ja helppo kiinnitys alasvetojärjestelmällä.

Käyttö:

Kapeiden ja leveiden työkappaleiden sivuttaisen kiinnittämiseen. Puristusvoima saadaan aikaan epäkeskosäädöllä, jolla on lisäksi alasvetovaikutus.

Raaka-aine:

Runko karkaistua terästä, mustattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin