{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus L | 62 mm | |
Korkeus H | 35 mm | |
Leveys B1 | 46 mm | |
Leveys B2 | 14 mm | |
Liikepituus | 5,5 mm | |
Kiinnitysvoima | 7 kN | |
Suurin kiristysmomentti | 60 Nm | |
Tuotetyyppi | Vetokiinnitin |
Tuotekoodi | 370051 M12 | |
EAN / GTIN | 4059245559749 |