Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366702 / 6704 koko 150 14X27 mm

Tuote nro.: 366716 14X27
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
298 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys × korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 14 mm
Korkeus 27 mm
Tuotetyyppi Suuntaispalat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 366716 14X27
EAN / GTIN 4045197800534
Valmistajan numero 366716 14X27

Kuvaus

Malli:

Kovuus: 60 HRC. Pareittain tarkkuushiottu.
GARANT − tarkkuusmalli. Tarkkuus: Korkeus- ja leveystoleranssi ± 0,007 mm.

Käyttö:

Tarkkuutta vaativissa töissä työkappaleiden yhdensuuntaiseen kiinnittämiseen ruuvipuristimissa jne.

Sopii:

Suuntaispalasarja 366702; 366704.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin