Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366702 / 6704 koko 150 12X20 mm

Tuote nro.: 366716 12X20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 12 mm
Korkeus 20 mm
Tuotetyyppi Suuntaispalat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 366716 12X20
EAN / GTIN 4045197800398
Valmistajan numero 366716 12X20

Kuvaus

Malli:

Kovuus: 60 HRC. Pareittain tarkkuushiottu.
GARANT − tarkkuusmalli. Tarkkuus: Korkeus- ja leveystoleranssi ± 0,007 mm.

Käyttö:

Tarkkuutta vaativissa töissä työkappaleiden yhdensuuntaiseen kiinnittämiseen ruuvipuristimissa jne.

Sopii:

Suuntaispalasarja 366702; 366704.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Leveys × korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin