{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue b | 77 mm | |
Leukojen korkeus C | 30 mm | |
Perusrungon pituus a | 158 mm | |
Kokonaiskorkeus c | 64 mm | |
Paino | 4 kg | |
Tuotetyyppi | Porakoneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 365055 80 | |
EAN / GTIN | 4062406188627 | |
Valmistajan numero | 365055 80 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Käsikäyttöinen porakoneruuvipuristin 80 mm
pyynnöstä
Varastossa
120 kappaletta varastossa
133,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
456 kappaletta varastossa
96,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
661 kappaletta varastossa
309,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukaväli A | 80 | 80 | |
Leukojen korkeus C | 30 | 30 | 28 |
Kokonaiskorkeus c | 64 | 64 | 65 |
Paino | 4 | 4 | 5,7 |
Perusrungon pituus a | 158 | 233 | 238 |
Kiinnitysalue b | 77 | 65 | 120 |
Tuotetyyppi | Porakoneruuvipuristin | Porakoneruuvipuristin | Porakoneruuvipuristin |