Kiinnitysleuka 80

Tuote nro.: 363081 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
269 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Xtric; Xtric; Xtric 50
Leveys B 40 mm
Korkeus H 12 mm
Pituus L 45 mm
Sopii värikoodiin Xtric 80; Xtric 50
l1 14 mm
b1 12,5 mm
h1 6 mm
Tuotetyyppi Kiinnitysrauta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 363081 80
EAN / GTIN 4062406090678
Valmistajan numero 363081 80

Kuvaus

Sopii:

Xtric 50 ja 80, nro 359400 1 ja nro 363300.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin