Keskittävän kiinnittimen sovitinlevy 125/138 mm

Tuote nro.: 363080 125/138
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ZS-tyyppi / kiinnityskupin ø (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Xtric
    Kiinnitysporaus 18M12
    Sopii värikoodiin Xtric 125; HOLEX ZS 120
    Tuotetyyppi Sovitinlevy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 363080 125/138
    EAN / GTIN 4062406228958
    Valmistajan numero 363080 125/138

    Kuvaus

    Käyttö:

    Keskittävän kiinnittimen (ZS) mukauttamiseksi indeksoituun kiinnityskuppiin.

    Ohje:

    Kaikkien kiinnitysvälineiden kiinnitykseen, mitta 52 mm ja 96 mm, adaptointi indeksoituun kiinnityspäähän. Ei sovellu Xtric nro 363000 125L ja XL -malleihin!

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin