{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
b1 | 125 mm | |
Leukojen korkeus h | 38 mm | |
Korkeus h2 | 15 mm | |
Leukojen pituus l | 66 mm | |
Pituus l1 | 3 mm | |
Paino | 1,35 kg | |
Sopii värikoodiin | Xtric 125 | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 363037 125 | |
EAN / GTIN | 4062406592066 | |
Valmistajan numero | 363037 125 |