XTRIC-päällileuan adapterilevy liikkuva 125 mm

Tuote nro.: 361293 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

leukojen leveydelle b (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus h 20,5 mm
    Pituus l 91 mm
    Sopii värikoodiin Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
    Tuotetyyppi Sovitinlevy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 361293 125
    EAN / GTIN 4067263708070
    Valmistajan numero 361293 125

    Kuvaus

    Malli:

    Karkaistu ja hiottu. Sisältää kiinnitysruuvit.

    Etu:

    GARANTin tai Allmaticin NC-kiinnittimiä voidaan käyttää XTRIC-päällileukojen kanssa.

    Käyttö:

    XTRIC-päällileukojen koon 125 kiinnittämiseen.

    Raaka-aine:

    Karkaistu teräs.

    Sopii:

    Päällileuat nro 363010 125 – 363037 125.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin