Päällileuka, vakio 125

Tuote nro.: 363010 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
120 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

b1 125 mm
Leukojen korkeus h 38 mm
Korkeus h1 3 mm
Korkeus h2 18 mm
Leukojen pituus l 66 mm
Pituus l1 3 mm
Paino 1,35 kg
Sopii värikoodiin Xtric 125
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 363010 125
EAN / GTIN 4062406221324
Valmistajan numero 363010 125

Kuvaus

Malli:

Kombileuat Grip- ja sileillä leuoilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin