{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys | 160 mm | |
Kiinnitysalue b I | 0 mm - 152 mm | |
Kiinnitysalue b II | 147 mm - 302 mm | |
Kiinnitysvoima | 60 kN | |
Paino | 60 kg | |
Perusrungon korkeus c | 137 mm | |
Leukojen korkeus C | 50 mm | |
Alustan kork. G −0,05 | 85 mm | |
L4 | 613 mm - 915 mm | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | HD-Allmatic | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 362250 160 | |
EAN / GTIN | 4250364400220 | |
Valmistajan numero | 6921031000055 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Suurtehoruuvipuristin, ilman kääntöalustaa 160 mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
4 230,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
3 590,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
3 144,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukojen leveys | 160 | 160 | 160 |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | HD-Allmatic | HD-HOLEX | HD-kiinnitin |
Paino | 60 | 50 | 60 |
Kiinnitysvoima | 60 | 50 | 50 |
Kiinnitysalue b I | 0 ;152 | 0 ;155 | 0 ;104 |
Kiinnitysalue b II | 147 ;302 | 150 ;305 | 102 ;207 |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin | Koneruuvipuristin | Koneruuvipuristin |