{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys | 125 mm | |
Kiinnitysalue b I | 0 mm - 102 mm | |
Kiinnitysalue b II | 98 mm - 202 mm | |
Kiinnitysvoima | 40 kN | |
Paino | 30 kg | |
Perusrungon korkeus c | 120 mm | |
Leukojen korkeus C | 40 mm | |
Alustan kork. G −0,05 | 78 mm | |
L4 | 507 mm - 709 mm | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | HD-Allmatic | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 362250 125 | |
EAN / GTIN | 4250364400206 | |
Valmistajan numero | 6921021000055 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Suurtehoruuvipuristin, ilman kääntöalustaa 125 mm
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
3 446,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
2 739,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukojen leveys | 125 | 125 |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | HD-Allmatic | HD-HOLEX |
Paino | 30 | 25 |
Kiinnitysvoima | 40 | 40 |
L4 | 507 ;709 | 489 ;694 |
Kiinnitysalue b I | 0 ;102 | 0 ;105 |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin | Koneruuvipuristin |