{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys b | 115 mm | |
b1 | 64 mm | |
Leukojen korkeus h | 55 mm | |
Korkeus h1 | 52 mm | |
Korkeus h2 | 55 mm | |
Leukojen pituus l | 88 mm | |
Pituus l1 | 4 mm | |
Tyyppi | 125 | |
Sopii värikoodiin | LCV125G; Titan 2; Titan | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 361358 64 | |
Valmistajan numero | 6921834034231 |