{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys b | 125 mm | |
Leukojen korkeus h | 39,5 mm | |
Korkeus h1 | 36,5 mm | |
Korkeus h2 | 39,5 mm | |
Leukojen pituus l | 93,5 mm | |
Pituus l1 | 4 mm | |
Tyyppi | 125 | |
Sopii värikoodiin | LCV125G; Titan 2; Titan | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 361358 125 | |
Valmistajan numero | 6921834044031 |